FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ドア・扉金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 明かり採り
エアーライト(換気付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
色
木目
サイズ
大
注文コード
18988166
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
換気付の明かりとり用の部材です。
材質
強化スチロール
色
木目
サイズ
大
タイプ
挟み込み
外径(Φmm)
94.5
開口寸法(mm)
76.5
ドア厚(mm)
27〜36