FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ドア・扉金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 明かり採り
ミニライト(換気付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
18988193
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
換気付の明かりとり用の部材です。
材質
強化スチロール
色
木目
タイプ
挟み込み
外径(Φmm)
32
開口寸法(mm)
26
ドア厚(mm)
26〜35