SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ冷却器
SPC冷却器 アリン(球管)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
150mm
下部(SPC)
SPC-15
注文コード
18988226
品番
030720-15150
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・下部
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
型式
150mm
上部(SPC)
SPC-15
下部(SPC)
SPC-15
寸法a(mm)
150
寸法b(mm)
50
寸法d(mm)
20
ゴム止外径(Φmm)
7
材質
ほうけい酸ガラス
注意
※冷却水接続口はΦ7mmです。