MIZUKAMI(水上)
MIZUKAMI(水上)の 換気口
MIZUKAMI(水上)の レジスター
MIZUKAMI(水上)の 角型レジスター
Kレジスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
18988236
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
換気用のスライド開閉式レジスター(給気口)
材質
強化スチロール
寸法(mm)
150×200
色
アイボリー
タイプ
面付け(ビス付)
外形寸法(mm)
200×250
開口寸法(mm)
160×210