SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ冷却器
SPC冷却器 アリン(球管)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
500mm
下部(SPC)
SPC-24
注文コード
18988278
品番
030720-24500
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥27,368
販売価格(税別)
¥
24,880
バスケットに入れる
この商品は
型式・下部
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
型式
500mm
上部(SPC)
SPC-19
下部(SPC)
SPC-24
寸法a(mm)
500
寸法b(mm)
75
寸法c(mm)
50
寸法d(mm)
38
ゴム止外径(Φmm)
10
タイプ
アリン(球管)
材質
ほうけい酸ガラス
注意
※冷却水接続口はΦ7mmです。