- K 丸型レジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18988349 - K 丸型レジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18988349 - K 丸型レジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18988349

K 丸型レジスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18988349 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

一般的な樹脂製の丸型レジスター、ツマミを前後して開閉します。

寸法A(mm)140 寸法B(mm)98 寸法C(mm)56 呼び径(Φmm)100 材質ABS樹脂 シルバーグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする