030730-24300 SPC冷却器 ジムロート SIBATA(柴田科学) 18988357 030730-24300 SPC冷却器 ジムロート SIBATA(柴田科学) 18988357

SPC冷却器 ジムロート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式300mm 下部(SPC)SPC-24 注文コード18988357 品番030730-24300
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は型式・下部など9種類から選べます 他の種類を見る

内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。

材質ほうけい酸ガラス 型式300mm タイプジムロート 寸法d(mm)30 寸法a(mm)300 寸法b(mm)75 下部(SPC)SPC-24 上部(SPC)SPC-19 寸法c(mm)50 ゴム止外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする