030740-15200 SPC冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA(柴田科学) 18988384 030740-15200 SPC冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA(柴田科学) 18988384

SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式200mm 下部(SPC)SPC-15 注文コード18988384 品番030740-15200
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は型式・下部など7種類から選べます 他の種類を見る

中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。

型式200mm 上部(SPC)SPC-15 下部(SPC)SPC-15 寸法a(mm)200 寸法b(mm)60 寸法c(mm)30 寸法d(mm)32 ゴム止外径(Φmm)8 タイプグラハム(じゃ管) 材質ほうけい酸ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする