SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ冷却器
SPC冷却器 グラハム(じゃ管)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
300mm
下部(SPC)
SPC-19
注文コード
18988402
品番
030740-19300
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・下部
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
型式
300mm
上部(SPC)
SPC-19
下部(SPC)
SPC-19
寸法a(mm)
300
寸法b(mm)
75
寸法c(mm)
50
寸法d(mm)
32
ゴム止外径(Φmm)
8
タイプ
グラハム(じゃ管)
材質
ほうけい酸ガラス