SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ冷却器
SPC分留管 充填式 枝管付
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18988488
品番
030760-015150
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
用途
セミミクロ用
材質
ほうけい酸ガラス
型式
120mm
寸法a(mm)
120
角度(°)
60
寸法b(mm)
190
下部(SPC)
SPC-15
上部(SPC)
SPC-15
カラム内径(Φmm)
10
側管
SPC-15