030760-15150 SPC分留管 充填式 SIBATA(柴田科学) 18988497 030760-15150 SPC分留管 充填式 SIBATA(柴田科学) 18988497

SPC分留管 充填式

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式170mm 下部(SPC)SPC-15 注文コード18988497 品番030760-15150
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は型式・下部など5種類から選べます 他の種類を見る

ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。

型式170mm 上部(SPC)SPC-15 下部(SPC)SPC-15 寸法a(mm)170 寸法b(mm)220 カラム内径(Φmm)15 材質ほうけい酸ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする