FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 引戸金具・折戸金具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 戸車・車のみ
K印 フラット戸車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
18988507
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車
タイプ
角型
車輪径(Φmm)
30
材質
枠:鉄クロメート/車:ジュラコン(R)
寸法A(mm)
69
寸法F(mm)
1.6
耐荷重
枠部分折り返し付きで30kgf(2個使用時)
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
14