SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ冷却器
SPC分留管 充填式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
220mm
下部(SPC)
SPC-19
注文コード
18988515
品番
030760-19200
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
型式・下部
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
型式
220mm
上部(SPC)
SPC-19
下部(SPC)
SPC-19
寸法a(mm)
220
寸法b(mm)
270
カラム内径(Φmm)
18
材質
ほうけい酸ガラス