SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ冷却器
SPC分留管 充填式
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
320mm
下部(SPC)
SPC-24
注文コード
18988533
品番
030760-24300
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
型式・下部
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
型式
320mm
上部(SPC)
SPC-19
下部(SPC)
SPC-24
寸法a(mm)
320
寸法b(mm)
370
カラム内径(Φmm)
18
材質
ほうけい酸ガラス