030770-24300 SPC分留管 ヘンペル SIBATA(柴田科学) 18988558 030770-24300 SPC分留管 ヘンペル SIBATA(柴田科学) 18988558

SPC分留管 ヘンペル

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式340mm 注文コード18988558 品番030770-24300
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は型式など2種類から選べます 他の種類を見る

分留管内部にガラス製のねじり板をセットすることで、下方からの蒸気はらせん状に上昇還流し分留されます。

型式340mm 上部(SPC)SPC-15 下部(SPC)SPC-24 寸法a(mm)340 寸法b(mm)240 寸法c(mm)55 角度(°)60 材質ほうけい酸ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする