SPC分留管 ヴィグリュウ クライゼン形

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式300mm 下部(SPC)SPC-29 注文コード18988576 品番030780-15300
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は型式・下部など3種類から選べます 他の種類を見る

全ての接続部は互換性のあるSPC規格で統一されており、中心から枝分かれした部分に邪魔板付きの簡易的な分留管があります。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。

型式300mm 上部(SPC)SPC-15 下部(SPC)SPC-29 寸法a(mm)300 寸法b(mm)115 寸法c(mm)45 寸法d(mm)55 角度(°)60 材質ほうけい酸ガラス 側管SPC-15、(上部)SPC-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする