画像準備中

ステンレス D型ブラケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18988638 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は形状など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付

材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 種別 長さ(mm)60 仕上ヘアーライン パイプ径(Φmm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18988665
2020-07-10
用途:
手摺り取付用
建設業・工事業

もう5mm〜10mm高さの高いものが一般的な汎用品として、あれば有難いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする