- ステンレス D型ブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18988647 - ステンレス D型ブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18988647 - ステンレス D型ブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18988647

ステンレス D型ブラケット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18988647 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付

材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 種別 長さ(mm)70 形状直止 仕上ヘアーライン パイプ径(Φmm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18988665
2020-07-10
用途:
手摺り取付用
建設業・工事業

もう5mm〜10mm高さの高いものが一般的な汎用品として、あれば有難いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする