FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプブラケット
ステンレス D型ブラケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18988656
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質
SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
種別
通
長さ(mm)
60
仕上
ヘアーライン
パイプ径(Φmm)
25