FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプブラケット
ステンレス D型ブラケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18988665
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質
SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
種別
通
長さ(mm)
70
形状
直通
仕上
ヘアーライン
パイプ径(Φmm)
32