030820-1919 SPC分留受器 ウィッドマー SIBATA(柴田科学) 18988673 030820-1919 SPC分留受器 ウィッドマー SIBATA(柴田科学) 18988673

SPC分留受器 ウィッドマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 下部(SPC)SPC-19 注文コード18988673 品番030820-1919
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は61,980円となります。
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は下部など2種類から選べます 他の種類を見る

・下部に接続された受フラスコ等へ分留するのに便利な目盛りとPTFEコックの付いた受器です。
・減圧分留や分留液を滑らかに流下させることが可能です。
・2ヶ所の圧力調節用コックの1つは尾状ノズルの為、下部に接続された受器等の取り外しや上部に取り付けることによる減圧還流を効率よく行うことができます。

材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)50 寸法a(mm)244 寸法b(mm)36 下部(SPC)SPC-19 上部(SPC)SPC-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする