- ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18988699 - ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18988699 - ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18988699 - ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18988699 - ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18988699

ステンレス D型ロングブラケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18988699 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付

材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm)32 寸法A(mm)253 寸法B(mm)269 寸法C(mm)285 寸法D(mm)41 寸法E(Φmm)32.5 寸法F(Φmm)45 寸法P(mm)32.5 種別 長さ(mm)250 形状直止 仕上ヘアーライン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18988726
2024-09-24
用途:
物干しパイプの吊り下げ
建設業・工事業

作りも丁寧で、使用感、強度共に満足です。
取り付け面がフラットだと、吸音板天井等柔らかい天井材にも食い込まず固定できるため尚使いやすいかと思います。

対象商品:
18988683
2022-04-13
用途:
室内でハンガーかける、パイプができました。
その他業種

なかなかハンガーをかけても問題ない、ブラケットがなかったのですが、首が長いのでハンガーをかけられました。耐荷重もばっちりです!!

1人が参考にしています
対象商品:
18988708
2021-05-18
用途:
ビニールシート掛け
サービス業

ホームセンターに売っている物よりかなり頑丈
店舗用外部ビニールシートに使用しましたがしっかりとしている!

対象商品:
18988699
2021-01-05
用途:
室内干し
SKYM合同会社 様 (サービス業)

室内干しの物干を設置するのに使用。首の長いものを探していたが、なかなかほしい寸法のものがなくようやく見つかって良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする