ステンレス D型ロングブラケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18988796 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付

材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm)32 寸法A(mm)503 寸法B(mm)519 寸法D(mm)41 寸法C(mm)535 寸法P(mm)32.5 寸法F(Φmm)45 寸法E(Φmm)32.5 種別 長さ(mm)500 形状直通 仕上ヘアーライン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-02
用途:
ステンレスパイプ固定

少し高価ですが質感も高く、SUS製のビスも付属しているので良いと思います。

2023-04-12
用途:
天井から手すりをぶら下げてジーンズをかけるために使った。

頭でこの長さのブラケットが有れば良いと思いつくも、多分ないだろうと思ってたので、見つけた時は驚きと同時に作ってくれメーカー、扱っててくれたモノタロウに感謝。

1人が参考にしています
対象商品:
18988753
2022-04-12
用途:
家の中の洗い物掛けに
その他業種

なかなか、ハンガーをかけても壁にぶつからない長さのものが無かったので、こちらの商品に助けられました。

耐荷重もなかなかあるようで今のところ、ハンガーに洋服つけて30本くらいかけてもびくともしません

3人が参考にしています
対象商品:
18988769
2021-01-05
用途:
室内干し
SKYM合同会社 様 (サービス業)

竿が長く強度欲しく通しとして使用。ほしい長さが漸く見つかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする