SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せガラス器具
SPC受器 平栓付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
18988813
品番
030870-015A
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
SPC規格平栓付きガラス容器です。
容量(mL)
30
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
115
外径(Φmm)
30
栓No.
SPC-15
注意
※高さには栓を含みません。