SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せガラス器具
SPC受器 平栓付 目盛付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
25
注文コード
18988838
品番
030870-1525
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
SPC規格平栓付き、目盛入りガラス容器です。
容量(mL)
25
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
115
目盛(mL)
1
外径(Φmm)
30
栓No.
SPC-15
注意
※高さには栓を含みません。