SPC受器 平栓付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 18988883 品番 030870-19A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は30,980円となります。
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥32,890
販売価格(税別)
29,900

SPC規格平栓付きガラス容器です。

容量(mL)20 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)125 外径(Φmm)22 栓No.SPC-19
注意
※高さには栓を含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする