SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せガラス器具
SPC受器 目盛付
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
10
注文コード
18988892
品番
030880-1015
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。
・目盛範囲の最少は0.3mLです。
容量(mL)
10
材質
ほうけい酸ガラス
長さ(mm)
240
外径(Φmm)
12
上部(SPC)
SPC-15