SPC受器 目盛付 クデルナ・ダニッシュ用

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)5 注文コード18988908 品番030880-1905
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

クデルナダニッシュ濃縮装置に使用可能です。
目盛範囲の最少は0.4mLです。

材質ほうけい酸ガラス 長さ(mm)140 容量(mL)5 外径(Φmm)13 上部(SPC)SPC-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする