SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せフラスコ
SPC丸底フラスコ 長首形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18989048
品番
031100-500
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
口元が細く、首の長さの長い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
容量(mL)
500
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
280
球径(Φmm)
135
摺合せ
SPC-24