SPC二重管冷却器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 下部(SPC)SPC-15 注文コード18989373 品番031760-15320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,600
この商品は下部など3種類から選べます 他の種類を見る

・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。
・下部SPC規格の接続部から上昇する蒸気は、中央のジムロート部と二重管部の両方に流れる冷却水によって効率の良い冷却が可能です。

型式305mm 上部(SPC)SPC-15 下部(SPC)SPC-15 寸法a(mm)305 寸法b(mm)40 寸法c(mm)15 寸法d(mm)40 ゴム止外径(Φmm)8 材質ほうけい酸ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする