SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せガラス器具
SPC水分定量受器 PTFEコック付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
10
注文コード
18989407
品番
032020-10
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥52,690
販売価格(税別)
¥
47,900
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ASTM D95を参考にした水分定量受器です。
容量(mL)
10
上部(SPC)
SPC-24
下部(SPC)
SPC-24
材質
ほうけい酸ガラス
目盛(mL)
0.1、0.2