SPC水分定量受器 PTFEコック付

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)20 注文コード18989425 品番032020-20
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥65,890
販売価格(税別)
59,900
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ASTM D95を参考にした水分定量受器です。

容量(mL)20 上部(SPC)SPC-24 下部(SPC)SPC-24 材質ほうけい酸ガラス 目盛(mL)0.2、0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする