SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せガラス器具
SPC水分定量受器 PTFEコック付
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
25
注文コード
18989443
品番
032020-251
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は68,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ASTM D95を参考にした水分定量受器です。
容量(mL)
25
上部(SPC)
SPC-24
下部(SPC)
SPC-24
材質
ほうけい酸ガラス
目盛(mL)
0.1
全高(mm)
350