SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せガラス器具
SPC水分定量受器 JIS K2275準拠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
10
注文コード
18989477
品番
032030-10
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
・JIS K2275原油及び石油製品水分試験方法の水分試験(蒸留法)を参考にした検水管です。
・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
材質
ほうけい酸ガラス
容量(mL)
10
寸法a(mm)
205
下部(SPC)
SPC-24
上部(SPC)
SPC-24