032310-3 spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学) 18989888 032310-3 spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学) 18989888 032310-3 spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学) 18989888 032310-3 spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学) 18989888

spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18989888 品番 032310-3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。

口数3 ツバ内径(Φmm)100 ツバ外径(Φmm)138 材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)145 角度(°)5 主管SPC-24 側管SPC-19×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする