SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18989897 品番 032320-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。
・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。
・Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。

材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)150 口数1 ツバ内径(Φmm)150 主管SPC-29 ツバ外径(Φmm)184

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする