UC+A皿 タッピング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 18989943 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。

材質SWCH18A 寸法(mm)4×25 種類1種(Aタイプ) 仕上ユニクロ 硬さ(Hv)表面450以上、心部200〜400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする