SPC平底なす形フラスコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18990116 品番 035120-1550
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,898円となります。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

・減圧、蒸発量、直立安定性、実容量検証済み!
・一般的に平底フラスコは丸底と比較して底部に負荷がかかるため、減圧には不向きと言われます。本製品は 190Pa 30分間の減圧に耐えることを確認しています。
・蒸発量は既存のなす形フラスコとの差が10%以内に収まることを確認しています。(エバポレーター減圧試験、溶媒:エタノール)
・蒸発量への影響と安定性を考慮し、容量ごとに最適な底面積を決定しています。

容量(mL)50 高さ(mm)111 外径(Φmm)49 摺合せSPC-15 材質ほうけい酸ガラス

商品説明動画

平底なす形フラスコのご紹介
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする