SPC分留頭 流下流量調節コック付

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18990283 品番 038250-1515
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は71,980円となります。
参考基準価格(税別)¥68,100 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

分留と還流をさせる割合をPTFEコックと毛細管構造によって流下させる流量を微調節できる分留頭です。上部には、同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。側管から枝分かれした上部には同じSPC規格のCコーン形を下部に持った冷却器を接続して使用できます。

型式SPC-15-15-15-15 寸法C(mm)50 寸法b(mm)130 下部(SPC)SPC-15 上部(SPC)(主管)SPC-15、(側管)SPC-15 側管(下部)SPC-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする