MIZUKAMI(水上)
MIZUKAMI(水上)の 建具金物
MIZUKAMI(水上)の ねじ・ボルト・ナット
Ni+A丸皿 タッピング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200本)
注文コード
18991149
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ニッケルタッピングスクリュー(A タイプ) 丸皿頭仕様、用途:スライド丁番取付ビスに最適です。
材質
SWCH18A
寸法(mm)
3.5×16
種類
1種(Aタイプ)
仕上
ニッケル
硬さ(Hv)
500