FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の パイプブラケット
ロータリーブラケット 首長
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18991718
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。
材質
亜鉛ダイカスト
種別
止
形状
直止
寸法(mm)
32
サイズ
L
仕上
クローム