FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 内装建材
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 造作材
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 笠木
ステン笠木 SUS304ヘアーライン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
18992043
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の笠木金物です。
長さ(m)
4
材質
ステンレスSUS304
厚さ(mm)
0.8
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
20
仕上
ヘアーライン