FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の マスカー/養生シート・養生ボード
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の マスカー/カッター
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の マスカー
スベランマスカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
18993328
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
靴にギシギシ、ノンスリップ仕様のフィルム部分が特徴、屋根上作業や床面の養生にさいてきです
材質
ポリエチレンフィルム
色
テープ:緑/フィルム:透明緑
テープ幅(mm)
1100
寸法(幅Wmm×長さLm)
1100×20