エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの パイプ
エスコの 銅管
銅管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
18993567
品番
EA440DB-13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
直管。空調・冷凍機の配管用に使用されています。
規格
銅管:C1220T
全長(m)
2
肉厚(mm)
1.2
外径(Φmm)
34.92
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類