エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの パイプ
エスコの 銅管
銅管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
18993610
品番
EA440DC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,061
販売価格(税別)
¥
5,510
バスケットに入れる
直管。一般用配管及び加工用に使用されています。
規格
銅管:C1220T
全長(m)
2
肉厚(mm)
1
外径(Φmm)
10
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類