3/22より値下げ!現場を応援
シグマー技研
シグマー技研の モーター(原動機)
シグマー技研の ギヤードモーター
シグマー 平行軸単相100w脚取付形減速機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18993817
品番
SML2-01-450
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
59,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.1
電源
単相
減速比
450
周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
ブレーキ
ブレーキ無し
種類
ギヤードモーター/減速機
シリーズ
新シリーズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。