SMLB2-01-160 シグマー 平行軸単相100w脚取付形減速機 シグマー技研 18993948

SMLB2-01-160 シグマー 平行軸単相100w脚取付形減速機 シグマー技研 18993948
SMLB2-01-160 シグマー 平行軸単相100w脚取付形減速機 シグマー技研 18993948

シグマー 平行軸単相100w脚取付形減速機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
減速比160
160
10
100
120
1200
15
20
200
25
30
300
360
40
450
5
50
60
600
700
80
900
ブレーキブレーキ付
内容量1台注文コード18993948品番SMLB2-01-160
参考基準価格(税別)¥96,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
出力(kW)0.1電源単相減速比160周波数(Hz)50/60取付方式脚取付ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする