※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ステンレス KJ面付旗蝶番 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18994369 - ステンレス KJ面付旗蝶番 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18994369 - ステンレス KJ面付旗蝶番 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18994369

ステンレス KJ面付旗蝶番

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 18994369 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

建具を掘り込まないで取り付ける面付タイプ。・アルミ・スチール枠扉に最適の面付タイプのステンレス製旗丁番。

勝手 寸法(mm)127 穴径(Φmm)(皿)10 寸法A(mm)127 寸法F(mm)18 寸法D(mm)50 寸法E(mm)3 寸法B(mm)63 寸法C(mm)1 材質本体:ステンレス/芯棒:鉄 板厚(mm)3 仕上ヘアーライン 縦(mm)127 横(mm)100 ねじ穴数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする