※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ドア・扉金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 丁番
ステンレス KJ面付旗蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
18994387
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
建具を掘り込まないで取り付ける面付タイプ。・アルミ・スチール枠扉に最適の面付タイプのステンレス製旗丁番。
勝手
右
寸法(mm)
102
穴径(Φmm)
(皿)8
寸法A(mm)
102
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
50.5
寸法C(mm)
1
材質
本体:ステンレス/芯棒:ステンレス
板厚(mm)
3
仕上
ヘアーライン
縦(mm)
102
横(mm)
100
ねじ穴数
10