※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 鉄溶接蝶番(リベット蝶番) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18994423 - 鉄溶接蝶番(リベット蝶番) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18994423 - 鉄溶接蝶番(リベット蝶番) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 18994423

鉄溶接蝶番(リベット蝶番)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 18994423 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

鋼製扉等に最適の鉄製の溶接(リベット)丁番

材質 寸法(mm)51 寸法A(mm)51 寸法F(mm)10.2 寸法D(mm)5.2 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)48 寸法C(mm)24 板厚(mm)2.5 仕上生地 縦(mm)51 横(mm)48 ねじ穴数0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする